Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnschicht-Mini-MELF-Widerstand 1kOhm ±1% 400mW AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167541
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C1001FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Dünnschicht-Mini-MELF-Widerstand, Typ=SMM02040C1001FB300, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.4 mm, Gehäusehöhe=1.4 mm, Länge der Einheit=3.6 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0204
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Widerstand, Widerstände, vishay widerstand, thin film widerstand, widerstand 0,4w, Dünnschicht-Mini-MELF-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0263*
€ 0,0607*
1 Tag
5950
5
€ 14,99*
ab € 0,0216*
€ 0,1767*
Lager 115
6230
10
€ 5,95*
ab € 0,0674*
€ 0,3237*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,237* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040D1001BB300
ab € 0,0859*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV1001
ab € 0,152*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1001
ab € 0,01002*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX1K0
ab € 0,0216*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX1K0
ab € 0,196*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-1KFI
ab € 0,0484*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-1KFI
ab € 0,0239*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204Y-1KBI
ab € 0,164*
Ähnlich
Vishay
CMA02040X1001GB300
ab € 0,0899*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1001BB100
ab € 0,296*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1001FB300
ab € 0,0203*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1001FB300
ab € 0,0308*
Ähnlich
Vishay
SMM02040E1001BB300
ab € 0,203*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE1K
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.