Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer 10A, Analog / Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166929
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2044850000
EAN/GTIN:
     4050118409680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Strommessumformer, Typ=2044850000, Alternative (Alias)=ACT20P-CML-10-AO-RC-S, Analoge Ausgänge=1, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=17 V, Digitale Ausgänge=1, Eingangsfrequenz=400 Hz, Eingangsstrom=10 A, Genauigkeit=0.6 %, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA ±20 mA 0 bis 10 V 2 ... 10 V 0 bis 5 V 1 bis 5 VDC ±5 V ±10 V, Ausgangstyp=Analog Relais, Gehäusematerial=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
200,8 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,39*
€ 163,11*
Frei Haus
ab € 156,35*
€ 170,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,14*
€ 174,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,40*
€ 174,88*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 176,92*
€ 204,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.