| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30166068 Herst.-Nr.: 3600-P10-SI-2A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, Steckmontage, Typ=3600-P10-SI-2A, Breite=11.5 mm, Höhe=51 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=50 mm, Masse ca.=45 g, Nennspannung=250 VAC 65 VDC, Nennstrom=2 A, Umgebungstemperatur max.=60 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ID | Höhe: | 12 mm | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 46 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536201090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 45,47* | € 53,18* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 47,58* | € 55,65* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 47,98* | € 56,25* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 48,438* | € 56,748* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,98* | € 97,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|