Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, thermisch, 2-polig, Einbauausführung, 10A, IP00/IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166034
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3120-N524-P7T1-W01D-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eta sicherungsautomat 2 polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, thermisch, 2-polig, Einbauausführung, Typ=3120-N524-P7T1-W01D-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=20 A, Vibrationsfestigkeit=8 g, IP-Schutzart=IP00 IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
58 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, Leitungsschutzschalter, thermisch, 2-polig, Einbauausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.