Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, thermisch, 2-polig, Einbauausführung, 10A, IP00 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166029
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3120-N523-P7T1-W19DG4-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eta sicherungsautomat 2 polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, thermisch, 2-polig, Einbauausführung, Typ=3120-N523-P7T1-W19DG4-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=20 A, Vibrationsfestigkeit=8 g, IP-Schutzart=IP00 IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, Leitungsschutzschalter, thermisch, 2-polig, Einbauausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.