Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, thermisch, 1-polig, Einbauausführung, 2A, IP00 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166000
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1110-F112-P1M1-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Leitungsschutzschalter, thermisch, 1-polig, Einbauausführung, Typ=1110-F112-P1M1-2A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=2 A, Schaltleistung=16 A, Vibrationsfestigkeit=8 g, IP-Schutzart=IP00 IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, Leitungsschutzschalter, thermisch, 1-polig, Einbauausführung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 16,83*
€ 20,57*
1
€ 8,95*
ab € 18,15*
€ 30,09*
Lager 115
3
1
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 30,31*
2 Tage
19
1
€ 14,99*
ab € 20,12*
€ 40,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP006300
ab € 2,93*
Ähnlich
Multicomp
MP006314
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.