Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 1kV, 269A, 1 Anschlüsse, Dunkles Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165522
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1780870000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Bolzenklemme, Typ=1780870000, Alternative (Alias)=WF 10, Anzahl der Zapfen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=269 A, Querschnitt, max.=120 mm², Querschnitt, min.=6 mm², Farbe Klemmenblock=Dunkles Beige, Schienentyp=TS 35, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CE CSA EAC KEMA-KEUR UL Recognized, Schaftgrösse=M10, Serie=W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
34 mm
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemme braun
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,3388*
€ 8,6588*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,4155*
€ 8,7355*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,717*
€ 9,077*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 9,20*
Lager 115
17
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1781050000
ab € 1,061*
Zubehör
Weidmüller
1868880000
ab € 11,59*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1806640000
ab € 4,582*
Zubehör
Weidmüller
1016870000
ab € 7,5719*
Zubehör
Weidmüller
1780890000
ab € 1,4355*
Zubehör
Weidmüller
1066300000
ab € 4,561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.