Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme WF 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenklemme WF 10
Bolzenklemme WF 10
Artikel-Nr.:
     3517A-85968110
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1780870000
EAN/GTIN:
     4032248219353
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Bolzenklemme WF 10

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,3188*
€ 8,6788*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,3955*
€ 8,7555*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,697*
€ 9,097*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 9,22*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,904*
€ 9,344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,7555*
€ 10,41905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3955*
€ 8,80065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 175,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04175*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
1781050000
ab € 1,061*
Zubehör
Weidmüller
1868880000
ab € 11,59*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1806640000
ab € 4,562*
Zubehör
Weidmüller
1016870000
ab € 7,552*
Zubehör
Weidmüller
1780890000
ab € 1,4255*
Zubehör
Weidmüller
1066300000
ab € 4,561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.