Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenüberwachungsrelais 480V 1 Wechsler 5A Schraubklemme IP20 DPA55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165366
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DPA55CM44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Phasenüberwachungsrelais, Typ=DPA55CM44, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=208 V, Breite=17.5 mm, Höhe=81 mm, Leistungsaufnahme=18 VA, Phase Überwachungsspannung max.=550 V, Phase Überwachungsspannung min.=177 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom=5 A, Tiefe=67 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN 60255-6, Serie=DPA55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
24 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 59,70*
€ 82,53*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 134,55*
€ 188,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.