Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illuminated Pushbutton Switch Actuator Tastend Erhöhter Drucktaster Metallic/Transluzent IP65 EAO 04 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165286
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.032.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Illuminated Pushbutton Switch Actuator, Typ=704.032.7, Aussendurchmesser=29 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=-888, Länge=82 mm, Art des Betätigers=Erhöhter Drucktaster, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Metallic/Transluzent, Geeignet für=EAO 04 Series, Gehäusematerial=Aluminiumeloxiert Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
40 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster ip65, Leuchtdrucktaster-Aktor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,38*
€ 41,53*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,10*
€ 42,40*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 48,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
704.900.5
ab € 8,68*
Zubehör
EAO
704.905.5
ab € 14,99*
Zubehör
EAO
704.905.1
ab € 7,92*
Zubehör
EAO
704.900.1
ab € 5,47*
Zubehör
EAO
704.900.3
ab € 8,36*
Zubehör
EAO
704.900.2
ab € 5,70*
Zubehör
EAO
704.905.3
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.