Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 704.032.7 BETÄTIGER, TRANSPARENT, DRUCKTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648704
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.032.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Zur Verwendung mit: Beleuchtete Drucktaster der Produktreihe 04 von EAO
  • Produktpalette: 04 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster ip65, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 704.032.7, 3648704, 364-8704
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,55*
    € 41,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,23*
    € 42,59*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 32,17*
    € 48,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,59*
    € 50,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,81*
    € 43,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,06*
    € 41,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,94*
    € 36,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    704.900.5
    ab € 8,70*
    Zubehör
    EAO
    704.905.5
    ab € 14,98*
    Zubehör
    EAO
    704.905.1
    ab € 7,88*
    Zubehör
    EAO
    704.900.1
    ab € 5,37*
    Zubehör
    EAO
    704.900.3
    ab € 8,35*
    Zubehör
    EAO
    704.900.2
    ab € 5,68*
    Zubehör
    EAO
    704.905.3
    ab € 12,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.