| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8609214 Herst.-Nr.: 704.905.5 EAN/GTIN: 5059040048348 |
| |
|
| | |
| Blocktyp = Kontaktblock Kontaktanordnung = 1 NO (Schließer) + 1 NC (Öffner) Zur Verwendung mit = Serie 04
Kontakteinheiten 6 A - Serie 04. Maximale Schaltspannung: 500 V ac Maximaler Schaltstrom: 6 A Sprungkontakt-Schaltelement Kontaktwerkstoff Silber Schnellanschlussklemmen, 6,3 x 0,8 mm Weitere Informationen: | | Blocktyp: | Kontaktblock | Kontaktanordnung: | 1 NO (Schließer) + 1 NC (Öffner) | Zur Verwendung mit: | Serie 04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, 8609214, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, EAO, 7049055, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,48* | € 22,65* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 14,98* | € 23,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|