Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel / Modularkabel, RJ12-Stecker - RJ12-Stecker, Spiralkabel, 3m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164981
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00135
EAN/GTIN:
     653415255260
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Telefonkabel / Modularkabel, Typ=RND 765-00135, Alternative (Alias)=2834398, Länge=3 m, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabelaufbau=Spiralkabel, Steckverbinder A=RJ12-Stecker, Steckverbinder B=RJ12-Stecker, Konformität mit Normen=CE RoHS REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
69 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
69 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12, Telefonkabel / Modularkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 4,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.