Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel / Modularkabel, RJ11-Stecker - RJ45-Steckverbinder, Flach, 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164968
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00122
EAN/GTIN:
     653415255130
Suchbegriffe:
Adapterkabel RJ-11
Adapterkabel RJ11
RJ-11 Adapterkabel
RJ11 Adapterkabel
Telefonkabel / Modularkabel, Typ=RND 765-00122, Länge=1 m, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabelaufbau=Flach, Steckverbinder A=RJ11-Stecker, Steckverbinder B=RJ45-Steckverbinder, Konformität mit Normen=CE RoHS REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.