Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel / Modularkabel, RJ11-Stecker - RJ11-Stecker, Flach, 2m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164829
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00103
EAN/GTIN:
     653415254935
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Telefonkabel / Modularkabel, Typ=RND 765-00103, Länge=2 m, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Weiss, Kabelaufbau=Flach, Steckverbinder A=RJ11-Stecker, Steckverbinder B=RJ11-Stecker, Konformität mit Normen=CE RoHS REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
33,300 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
33,3 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Weitere Suchbegriffe: höreranschlusskabel weiß, höreranschlusskabel, Telefonkabel / Modularkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.