Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel / Modularkabel, RJ11-Stecker - RJ11-Stecker, Flach, 2m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164828
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00102
EAN/GTIN:
     653415254928
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Telefonkabel / Modularkabel, Typ=RND 765-00102, Länge=2 m, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabelaufbau=Flach, Steckverbinder A=RJ11-Stecker, Steckverbinder B=RJ11-Stecker, Konformität mit Normen=CE RoHS REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Weitere Suchbegriffe: telefonhörerkabel schwarz 2m, modularkabel rj-11, hörerkabel 2m, Telefonkabel / Modularkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.