Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Abisolierzange, 0.2 ... 6mm², 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164608
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1261
EAN/GTIN:
     5013969245233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange, Typ=T1261, Abisolierleistung max.=18 mm, Abisolierquerschnitt max.=6 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.2 mm², Gesamtlänge=160 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
236 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
187 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,75*
€ 47,96*
€ 6,90*
ab € 37,00*
€ 47,97*
€ 5,90*
ab € 33,73*
€ 49,25*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 43,64*
€ 56,98*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 45,64*
€ 64,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.