| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30164607 Herst.-Nr.: T1260 EAN/GTIN: 5013969245226 |
| | |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange für Draht/Kabel, Typ=T1260, Abisolierleistung max.=12 mm, Abisolierquerschnitt max.=2.5 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.75 mm², Gesamtlänge=165 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 230 mm | Bruttogewicht: | 151 g | Breite: | 140 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8203200000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,77* | € 66,80* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 47,71* | € 66,83* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,31* | € 90,59* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,79* | € 94,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,72* | € 95,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|