Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unidirektional TVS-Diode 28V 600W DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164503
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMA6J28A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SMA6J28A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=34.4 V, Durchbruchspannung min.=31.1 V, Kapazität=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=28 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=40 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMA6J
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2504*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4374*
€ 0,52051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.