Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLE 8 Click Bluetooth-Kommunikationsmodul 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164097
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3674
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
entwicklungskit
BLE 8 Click Bluetooth-Kommunikationsmodul, Typ=MIKROE-3674, Alternative (Alias)=1984521, Breite=25 mm, Gewicht=18 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Wireless-Verbindung, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=GPIO UART Bluetooth
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: BLE 8 Click Bluetooth-Kommunikationsmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,65*
€ 40,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,77*
€ 40,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.