Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Spiralkabel, 4/10-mm-Stift, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163251
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00169
EAN/GTIN:
     653415254782
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 1,8m
erdungskabel
ESD-Spiralkabel, Typ=RND 600-00169, Länge=1.8 m, Erdungskabelverbindung=4/10-mm-Stift, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: ESD-Spiralkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.