Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 72V 5V Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163056
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB5.0-0.5/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Wandler, Typ=R-78HB5.0-0.5/W, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Breite=9.7 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=72 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=24 mm, Länge=12.1 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=7395000 h, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=20 mV, Anschlussart=Drähte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=R-78HB/W, Zusätzliche Ausgänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
6,4 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,91*
€ 19,08*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 15,21*
€ 23,12*
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 24,70*
€ 6,90*
ab € 14,08*
€ 26,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.