| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30162978 Herst.-Nr.: R-78B15-2.0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/DC-Wandler, Typ=R-78B15-2.0, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Breite=8.5 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=32 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=17.5 mm, Länge=11.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=6349000 h, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=R-78B-2.0, Zusätzliche Ausgänge=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 17 mm | Tiefe: | 11 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504409590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 42 | | Frei Haus | ab € 13,44905* | € 16,89858* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,20* | € 19,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,58* | € 20,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,24* | € 26,63* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,37* | € 30,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|