| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30162921 Herst.-Nr.: PT080 EAN/GTIN: 4536853724399 |
| | |
|
| | |
| Relaissockel, LY, 2-polig, Typ=PT080, Breite=22 mm, Höhe=18 mm, Länge=29.5 mm, Pins=8, Pole=2, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=15 A, Anschlussart=Printstifte, Geeignet für=LY Series Relays, Montageart=Anschluss hinten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 18 mm | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 8 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, LY, 2-polig |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,60* | € 2,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,70* | € 2,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,03* | € 3,03* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,58* | € 3,31* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,64* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|