| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95223241 Herst.-Nr.: PT08-0 EAN/GTIN: 4536853724399 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Lötfahnenanschluss | Montageart: | Direktmontage | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | nein | Anzahl der Pins: | 8 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Relais-Zubehör, Sockelfassung, Sockel, Fassung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,61* | € 2,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,71* | € 2,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,03* | € 3,04* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,59* | € 3,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|