Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 3 Schliesser / 1 Öffner, 230V, 25A, 6.25kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162820
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.34.0.230.4720
EAN/GTIN:
     8012823362182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Schütz, Typ=22.34.0.230.4720, Pole=4, Schaltleistung – AC=6.25 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=230 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser 1 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Tiefe:
96 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,12*
€ 25,23*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 26,05*
€ 29,50*
1
€ 5,46*
ab € 22,10*
€ 29,62*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,52*
€ 30,21*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 38,90*
€ 50,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,90*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,95*
Zubehör
Finder
02226
ab € 2,318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.