Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsatz, M12-Buchse - Offene Enden, 5 Leiter, 1m, IP68 / IP69K, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162718
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-05BFFM-SL8A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabelsatz, Typ=M12A-05BFFM-SL8A01, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=0, Anschluss B, Leuchtdioden=-888, Anschluss B, Stifte=-888, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=5, Länge=1 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt (AWG)=-999, Anschlusscodierung A=A-kodiert, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Gelb, Schutzart=IP68 IP69K, Steckverbinder A=M12-Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Ummantelung=PVC, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
51 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Kabelsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 11,81*
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 12,41*
10
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.