Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Antenne, ISM, 0.7 dBi, U.FL, 90mm, Klebebefestigung, Kabellänge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162587
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     204287-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
molex rundstrahlantenne
Flexible Antenne, Typ=204287-0100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=40 mm, Höhe=0.1 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=100 mm, Länge=90 mm, Nennleistung=2 W, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, Arten von Koaxialkabel=1.13 mm Micro, Frequenzbandbereich=434 MHz, Netzwerkanwendungen=ISM, Serie=204287, Verstärkung=0.7 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106590
Weitere Suchbegriffe: Flexible Antenne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,95*
ab € 2,64*
€ 5,66*
Lager 115
1079
1
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 6,85*
2 Tage
971
1
€ 14,99*
ab € 3,00*
€ 6,92*
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 8,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.