Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit and Screwdriver Set, 13Stück, Ergonomisch, Phillips / Pozidriv / Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161735
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051017001
EAN/GTIN:
     4013288211224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Schraubendreher-Satz
Bit and Screwdriver Set, Typ=05051017001, Alternative (Alias)=Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2, Grösse Sechskantkopf metrisch=-888, Stück=13 Stück, Bit And Screwdriver Set Content=1x Screwdriver Handle 1x Bit Holder 4x Phillips Bits 4x Pozidriv Bits 4x Torx Bits, Farbe=Black / Green, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Phillips Pozidriv Torx, Grösse Sechskantkopf zöllig=1/4", Kopfgrösse=PH1 PH2 PZ1 PZ2 T20 T25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
73 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
405 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 6,90*
ab € 41,81*
€ 51,69*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 41,92*
€ 51,70*
4 Tage
18
€ 4,30*
ab € 41,60*
€ 52,75*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 41,71*
€ 57,20*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 102,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.