Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkartensteckverbinder, Push/Push, SIM, Pole - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161510
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     47553-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Speicherkartensteckverbinder, Typ=47553-0001, Pole=6, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Funktionsweise=Push/Push, Kartentyp=SIM, Kontaktmaterial=Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2,7 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, Speicherkartensteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,27*
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 3,00*
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 3,00*
2 Tage
2181
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 3,67*
Lager 115
56
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.