Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel PUR 4x 1.5mm² Schwarz 500mm ... 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160652
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-081, Adern=4, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge im abgewickelten Zustand=2 m, Länge im aufgewickelten Zustand=500 mm, Manteldurchmesser=10.2 mm, Querschnitt=1.5 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
50 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
570 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 2m, Spiralkabel PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.