Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED Weiss 3000K 8.5cd 5mm Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158816
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00221
EAN/GTIN:
     653415294443
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00221, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=3 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Farbtemperatur=3000 K, LED-Raster=2.5 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=8.5 cd, Spitzenwellenlänge=600 nm, LED-Farbe=Weiss, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0768*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.