Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Leitungssucher, CAT III 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158744
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     AT-6010-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Multifunktions-Leitungssucher, Typ=AT-6010-EUR, Bausatz Typ=Kabel-Prüfgeräte-Kit, Inhalt=AT-6010-RE Receiver AT-6010-TE Transmitter Test Lead and Accessory Kit Carrying Case User Manual 12x 1.5V AAA Batteries, Schutzart=IP52 IP40, Stromversorgung=Batterie, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
240 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
245 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 503,05*
€ 539,26*
Frei Haus
ab € 485,33*
€ 539,76*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 506,29*
€ 544,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 515,37*
€ 555,21*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 596,82*
€ 640,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,58*
€ 762,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,51*
€ 756,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,47*
€ 735,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,70*
€ 725,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,82*
€ 710,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.