Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssucher AT-6010-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungssucher AT-6010-EUR
Leitungssucher AT-6010-EUR
Artikel-Nr.:
     3517A-61454508
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     5044669
EAN/GTIN:
     0095969890540
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Leitungssucher AT-6010-EUR

Noch nie war die Suche nach spannungsführenden und spannungsfreien Leitungen, die Erkennung von Leitungsschutzschaltern oder Sicherungen einfacher als mit dem Multifunktions-Leitungssucher AT-6010-EUR. Sobald der Sender an den Stromkreis angeschlossen ist, erkennt der Empfänger problemlos das Signal auf den Leitungen, sowie Leitungen hinter Wänden, Decken und Fußböden.
Weitere Informationen:
Sender:
ja
Mit Empfänger:
ja
Funktion Kabelortung:
ja
Funktion Kabelmantelfehlerortung:
nein
Funktion Markerortung:
nein
Funktion Markerprogrammierung:
nein
Sendeleistung:
1 W
Mit Zubehör:
ja
Mit Koffer/Tasche:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 488,12*
€ 534,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 501,20*
€ 534,54*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 507,28*
€ 539,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 516,06*
€ 549,98*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 544,85*
€ 579,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,54*
€ 636,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,06*
€ 633,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,82*
€ 617,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,03*
€ 605,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,20*
€ 596,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.