Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30158563 Herst.-Nr.: 240.210.55 EAN/GTIN: 4049787042069 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte, Typ=240.210.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=55 mm, Höhe gesamt=71 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=45 mA, Anschlussart=Kabel, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC) ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot Grün Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Series=MC55 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 85 mm | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 131 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531807000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,77* | € 44,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,70* | € 50,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,31* | € 51,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,20* | € 55,39* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,65* | € 56,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|