| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30158459 Herst.-Nr.: COMBI® 308 LG EAN/GTIN: 4007686191738 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose mit Klemmeneinsatz, Typ=COMBI® 308 LG, Aussenmass Breite=85 mm, Aussenmass Höhe=51 mm, Aussenmass Tiefe=85 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeldurchmesser max.=12 mm, Kabeldurchmesser min.=3 mm, Kabelzuführungen=8, Nennspannung=400 V, Querschnitt=4 mm², Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polypropylen, Schutzart=IP66 IP67, Serie=COMBI |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 4,272* | € 6,022* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 4,291* | € 6,041* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,8019* | € 6,7319* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 4,976* | € 7,126* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,90* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|