Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter 20A 32V 17.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156792
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00237
EAN/GTIN:
     653415271086
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter, Typ=RND 170-00237, Breite=5.8 mm, Höhe=13.1 mm, Länge=17.9 mm, Nennspannung=32 V, Nennstrom=20 A, Kompatibilität Sicherung=Mini-Flachsicherungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.