Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter 24A 32V 18.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156790
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00235
EAN/GTIN:
     653415271109
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter, Typ=RND 170-00235, Breite=13.8 mm, Höhe=22.5 mm, Länge=18.8 mm, Nennspannung=32 V, Nennstrom=24 A, Kompatibilität Sicherung=Normale Flachsicherung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Kfz-Sicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.