Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse RP 105x145x40mm Hellgrau ABS IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155672
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RP1205BF
EAN/GTIN:
     623980745282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Flanschgehäuse, Typ=RP1205BF, Aussenmass Breite=105 mm, Aussenmass Höhe=40 mm, Aussenmass Tiefe=145 mm, Innenmass Breite=98.08 mm, Innenmass Höhe=39.5 mm, Innenmass Tiefe=138.09 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Wasserdicht, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=RP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Tiefe:
173 mm
Bruttogewicht:
192 g
Breite:
106 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,28*
€ 23,93*
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 25,11*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 31,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.