Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse mit durchsichtigem Deckel RP 85x165x40mm Hellgrau ABS / Polycarbonat IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155657
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RP1165BFC
EAN/GTIN:
     623980745473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Flanschgehäuse mit durchsichtigem Deckel, Typ=RP1165BFC, Aussenmass Breite=85 mm, Aussenmass Höhe=40 mm, Aussenmass Tiefe=165 mm, Innenmass Breite=78.75 mm, Innenmass Höhe=34.4 mm, Innenmass Tiefe=158.75 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS Polycarbonat, Gehäusetyp=Wasserdicht, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=RP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
88 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: flanschgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Flanschgehäuse mit durchsichtigem Deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 26,69*
€ 8,95*
ab € 18,58*
€ 26,77*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 16,22*
€ 27,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.