Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse mit durchsichtigem Deckel RP 85x125x40mm Naturweiss Polycarbonat IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155635
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RP1120BFC
EAN/GTIN:
     623980318783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Flanschgehäuse mit durchsichtigem Deckel, Typ=RP1120BFC, Aussenmass Breite=85 mm, Aussenmass Höhe=40 mm, Aussenmass Tiefe=125 mm, Innenmass Breite=79.23 mm, Innenmass Höhe=34.5 mm, Innenmass Tiefe=119.23 mm, Gehäusefarbe=Naturweiss, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=Wasserdicht, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=RP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
154,6 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: flanschgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Flanschgehäuse mit durchsichtigem Deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,86*
€ 26,24*
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 26,28*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 15,34*
€ 27,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.