| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30155606 Herst.-Nr.: RP1030BF EAN/GTIN: 623980318493 |
| | |
|
| | |
| Flanschgehäuse, Typ=RP1030BF, Aussenmass Breite=50 mm, Aussenmass Höhe=40 mm, Aussenmass Tiefe=95 mm, Innenmass Breite=43.05 mm, Innenmass Höhe=34.5 mm, Innenmass Tiefe=88.05 mm, Gehäusefarbe=Naturweiss, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=Wasserdicht, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=RP Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 45 mm | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 90 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926909790 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 17,19* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,61* | € 17,34* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,28* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|