Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light Click Photodiode Entwicklungsplatine 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154909
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Light Click Photodiode Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-1424, Alternative (Alias)=9235993, Breite=25 mm, Gewicht=30 g, Höhe=-999, Länge=29 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Sensoren, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=Analog SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, fotodiode, Light Click Photodiode Entwicklungsplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,44*
€ 24,97*
€ 8,95*
ab € 17,40*
€ 25,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.