Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyperfast Gleichrichter 200V 1A 24ns DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152544
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-1EFH02-M3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Hyperfast Gleichrichter, Typ=VS-1EFH02-M3/I, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=930 mV, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=24 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=2 µA, Bauform=DO-219AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, vishay diode, smd diode, Hyperfast Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,179*
Lager 115
7913
5
€ 5,95*
ab € 0,1958*
€ 0,4796*
2 Tage
38360
5
€ 14,99*
ab € 0,0738*
€ 0,5561*
1
€ 5,90*
ab € 0,0917*
€ 0,566*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4337*
€ 0,5161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,398* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.