Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrafast Gleichrichter 200V 1A 50ns DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152517
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     US1D-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Ultrafast Gleichrichter, Typ=US1D-E3/61T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=50 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, vishay diode, smd diode, Ultrafast Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0541*
€ 0,2131*
Lager 115
3385
5
€ 5,95*
ab € 0,1882*
€ 0,5656*
1 Tag
6611
5
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,584*
5
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4271*
€ 0,50825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2182*
€ 0,25966
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
EGF1D
ab € 0,214*
Ähnlich
Vishay
US1D-E3/5AT
ab € 0,108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.