Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichter, 1A, 60V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152474
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS16-E3/5AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Gleichrichter, Typ=SS16-E3/5AT, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=750 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=60 V, Sperrstrom max.=200 µA, Thermischer Widerstand=88 W/°C, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Schottky-Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0467*
€ 0,1207*
50
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,42*
1 Tag
4369
1
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,63*
Lager 115
4194
5
€ 5,95*
ab € 0,1966*
€ 0,6332*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6332*
€ 0,75351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SS16
ab € 0,0354*
Ähnlich
Multicomp
SS16+
ab € 0,0278*
Ähnlich
Vishay
SS16-E3/61T
ab € 0,0516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.