Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Unidirektional 48V 1.5kW DO-214AB SMCJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152461
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ48A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMCJ48A-E3/57T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=58.9 V, Durchbruchspannung min.=53.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=77.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=48 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=19.4 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMCJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,45*
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,82*
Lager 115
790
5
€ 5,95*
ab € 0,3657*
€ 0,8482*
1 Tag
121
1
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,899*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7159*
€ 0,85192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4457*
€ 0,53038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,241* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ45A
ab € 0,133*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ51A
ab € 0,228*
Ähnlich
Littelfuse
1.5SMC62A
ab € 0,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.