| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30152396 Herst.-Nr.: SMBJ33A-E3/52 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| TVS-Diode, Typ=SMBJ33A-E3/52, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=40.6 V, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=11.3 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 750 | | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,21* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,133* | € 0,236* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0699* | € 0,2704* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2254* | € 0,6418* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,111* | € 0,732* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,209* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|