Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1.1A, 30V, DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152327
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SL03-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, Typ=SL03-GS08, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=450 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1.1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=130 µA, Thermischer Widerstand=180 K/W, Bauform=DO-219AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Schottky-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
5
€ 5,90*
ab € 0,0632*
€ 0,2668*
Lager 115
44185
5
€ 5,95*
ab € 0,2036*
€ 0,5116*
1 Tag
25653
5
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,639*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5116*
€ 0,6088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4071*
€ 0,48445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,558* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.