| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30152322 Herst.-Nr.: SB560-E3/54 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schottky-Barriere-Gleichrichter Kunststoff, Typ=SB560-E3/54, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=650 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=60 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=25 W/°C, Bauform=DO-201AD, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1400 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,58* | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,269* | € 0,634* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,3579* | € 0,8028* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,43* | € 0,979* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,014* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|